Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00572210
Cod. Produttore
00572210
Cod. EAN
8001132119433

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOLARFISH H33
  • Lunghezza cavo: 3,65 m
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: industriale e civile
  • Struttura: rigida e stabile
  • Compatibilità: sistemi europei
  • Isolamento: tecnico e schermato
Descrizione del produttore: Il cavo FX00572210, con lunghezza di 3,65 metri, è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nella posa e nell'uso quotidiano. Il colore del cavo, anche se non specificato, si adatta facilmente a diverse installazioni grazie alla sua versatilità. La sua struttura rigida assicura una facile maneggevolezza e un'installazione stabile. Ideale per ambienti industriali e civili, questo cavo rispetta le normative di sicurezza e le classi di protezione IP e NEMA, offrendo protezione contro polvere e umidità. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo alte prestazioni anche in condizioni estreme. La compatibilità con sistemi di alimentazione europea e le specifiche tecniche di isolamento e schermatura lo rendono perfetto per installazioni elettriche affidabili e sicure.