Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
25
Imballo
Matassa
Tipo cavo
FS17
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
BS
Descrizione Colore
Blu Scuro RAL5010
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Cca s3 d1 a3
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te