Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE314100
Cod. Produttore
VE314100
Cod. EAN
8007951120834

Informazioni di prodotto

FRUTTO PER SOSTITUZIONE SENSORE GAS GPL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio per rivelatore di gas IRG.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

65 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

40 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Frutto sostituzione sensore gas GPL ricambio rivelatore gas IRG