Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352703
Cod. Produttore
352703
Cod. EAN
8005543449202

Informazioni di prodotto

  • Frontale teleloop in finitura Allstreet
  • Sintesi vocale dei comandi integrata
  • Serie SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per teleloop con sintesi vocale integrata, progettato per il montaggio a incasso verticale. Ideale per l'accessibilità acustica in ambienti pubblici e privati, permette una comunicazione chiara e facilitata per persone con apparecchi acustici. Il design modulare compatto con un modulo orizzontale e verticale garantisce un'installazione semplice e discreta. Realizzato per integrarsi perfettamente con impianti elettrici dedicati all’accessibilità, senza cornice di montaggio, assicura funzionalità e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale teleloop e sintesi vocale dei comandi in finitura Allstreet

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale Teleloop Sintesi Vocale Montaggio Incasso Civile