Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352701
Cod. Produttore
352701
Cod. EAN
8005543449219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Frontale teleloop
  • Funzione: Sintesi vocale
  • Finitura: Allmetal
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per impianti elettrici con funzione teleloop e sintesi vocale, progettato per montaggio a incasso. Realizzato per un’installazione verticale, è composto da un modulo singolo che integra un sistema di amplificazione per persone con apparecchi acustici. La superficie presenta una griglia di fori per la diffusione sonora e un simbolo che indica la compatibilità con dispositivi per l’udito. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono accessibilità acustica migliorata, garantendo una comunicazione chiara e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale teleloop e sintesi vocale dei comandi in finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale Teleloop sintesi vocale montaggio a incasso ambiente civile residenziale