Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI353011
Cod. Produttore
353011
Cod. EAN
8005543671702

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Allmetal
  • Tipo: Frontale tastiera
  • Caratteri: Alfanumerica
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale tastiera alfanumerica progettato per il montaggio a incasso con configurazione modulare di 1 unità orizzontale e 3 unità verticali. Realizzato per un'installazione verticale, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'interfaccia di controllo compatta e funzionale. La tastiera presenta tasti con numeri e lettere chiaramente visibili, facilitando l'immissione di dati e comandi. Il design robusto e preciso garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti professionali in cui è richiesta una gestione efficiente e intuitiva delle funzioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale tastiera alfanumerica finitura Allmetal

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

numero di unità verticali

3

numero di unità orizzontali

1

montaggio a incasso

Tipo superficie

Opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

codice RAL (simile)

7040

direzione di montaggio

Verticale

tipo di fissaggio

Altro

materiale

Plastica

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Protezione della superficie

Altro

numero di unità

1

profondità

10 mm

altezza

91 mm

senza alogeni

larghezza

114 mm

colore

Alluminio

Produttore

Frontale tastiera alfanumerica Allmetal montaggio incasso civile residenziale