Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352202
Cod. Produttore
352202
Cod. EAN
8005543463833

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale targa
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale targato di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso con una singola unità modulare sia in orizzontale che in verticale. Questo componente elettrico si distingue per la sua installazione verticale e l’assenza di cornice di montaggio, garantendo un design pulito e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un frontale compatto e discreto, si integra perfettamente in sistemi modulari grazie alla sua struttura semplice e versatile. La finitura allwhite assicura un aspetto moderno e uniforme, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale targa finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale targa Allwhite bianco incasso civili residenziali