Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351005
Cod. Produttore
351005
Cod. EAN
8005543461730

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRONTALE PORTER BASE
  • Serie: SFERA
  • Tipologia: Frontale fonico base
  • Codice prodotto: BTI351005

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per montaggio a incasso della serie Sfera, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale. Progettato per un’installazione verticale, presenta una singola unità modulare con un elemento di commutazione integrato. Il design metallico con finitura Robur garantisce durabilità e resistenza, mentre le aperture superiori favoriscono una corretta ventilazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base SFERA Robur

colore

Altro

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale fonico base SFERA Robur montaggio incasso elettrico