Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351022
Cod. Produttore
351022
Cod. EAN
8005543464588

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale base
  • Pulsanti: 2 su fila singola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per montaggio a incasso con due pulsanti, appartenente alla serie Sfera. Progettato per un’installazione verticale, questo componente elettrico offre una soluzione compatta con un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale. Il design funzionale e la struttura modulare lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantendo facilità di montaggio e integrazione. La finitura è pensata per assicurare durata e affidabilità nel tempo, mantenendo un’estetica pulita e moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale fonico base con 2 pulsanti di chiamata su fila singola SFERA New finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale fonico base 2 pulsanti SFERA New Allwhite incasso civile-industriale