Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351102
Cod. Produttore
351102
Cod. EAN
8005543463628

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FRONTALE PORTER
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Modulo fonico evoluto
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontalino di colore bianco per installazione a incasso, progettato per un'unità singola con montaggio verticale. Realizzato per offrire un design pulito e funzionale, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta un'integrazione discreta e affidabile. La superficie presenta una griglia di fori per la diffusione sonora, accompagnata da simboli intuitivi per facilitare l'uso. Questo componente è parte della serie Sfera, garantendo qualità e compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto Allwhite incasso civile residenziale