Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01054
Cod. Produttore
LVS01054
Cod. EAN
3606481932822

Informazioni di prodotto

Frontale nuovo Zoccolo G IP40 L850

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Frontale in metallo verniciato di colore bianco, progettato per zoccoli con grado di protezione IP40 e lunghezza di 850 mm. Ideale per la sistemazione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una protezione efficace senza prevedere ventilazione o sfiato. Questo componente robusto e funzionale assicura un’installazione pulita e sicura negli impianti elettrici, combinando resistenza e praticità d’uso.

colore

Bianco

larghezza

850 mm

Tipologia

Base completa

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

260 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PrismaSeT

Produttore

FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L850