Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351085
Cod. Produttore
351085
Cod. EAN
8005543461778

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: frontale modulo fonico base 4 pulsanti
  • Configurazione: 4 pulsanti su colonna doppia
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Modulo fonico base
  • Posizionamento: Frontale
  • Riga: Doppia
  • Applicazione: Porter base

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta base per apparecchi con 4 posti a doppia fila, progettata per montaggio a incasso verticale. Realizzata per un'installazione modulare compatta con un modulo orizzontale e verticale, senza cornice di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta una soluzione funzionale e ordinata, garantendo facilità di integrazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 4 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico base 4 pulsanti doppia fila Robur esterno