Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352162
Cod. Produttore
352162
Cod. EAN
8005543463802

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFERA
  • 6 pulsanti: doppia fila
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Frontale su colonna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate in base alla configurazione scelta. Questo frontale è realizzato per il montaggio a incasso e protegge i moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi grazie alle protezioni IK10 e IP54, garantendo una durata di vita stimata di 20 anni. La struttura è composta principalmente da plastica ABS e policarbonato, con una finitura Allmetal che conferisce robustezza e resistenza. Il prodotto è certificato ISO 14001, assemblato in Italia, e non richiede manutenzione nel normale utilizzo. È distribuito con imballaggi conformi alle normative europee, con una percentuale di materiali riciclati pari al 56% negli imballaggi. La sua installazione è semplice, richiedendo solo utensili standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 6 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 6 pulsanti doppia fila Allwhite per impianti civili residenziali