Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC41F12X22
Cod. Produttore
41F12X22
Cod. EAN
8000126113952

Informazioni di prodotto

Enclosure accessories door with frame MISTRAL41F accessories, Flush mounting, 24 modules, 2 row(s), IP41, Door: Single, Transparent, Dimensions: 107.000 mm x 320.000 mm x 435.000 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Front MISTRAL41F flush transparent door 24M

tipo di montaggio

incassato

coperchio/porta trasparente

larghezza in unità di suddivisione

24

possibilità di applicazione

numero di file

2

barra DIN

altezza

435 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

320 mm

numero RAL

9016

colore

Bianco

profondità

28 mm

larghezza di montaggio

300

Serie

MISTRAL41F accessories

Produttore

ABB

Porta trasparente incassata MISTRAL41F 24 moduli IP41 2 file per quadro elettrico