Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI353202
Cod. Produttore
353202
Cod. EAN
8005543464014

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale lettore RFID
  • Finitura: Allwhite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale lettore di prossimità RFID in finitura AllMetal, progettato per l'integrazione nel sistema Sfera di BTicino. Questo componente garantisce una comunicazione sicura e affidabile per l'apertura della serratura tramite badge, assicurando una gestione rapida e intuitiva degli accessi. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e componenti elettronici avanzati, offre durata e resistenza nel tempo. Il montaggio a incasso verticale permette un'installazione discreta e funzionale. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al ciclo di vita, e non richiede manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale lettore di prossimità RFID finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale lettore prossimità RFID Allwhite per controllo accessi