Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150507
Cod. Produttore
150507
Cod. EAN
8012199712727

Informazioni di prodotto

Frontale di finitura per torretta monofacciale art. 150501

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice frontale per torrette elettriche a incasso, progettata per ospitare 4 moduli in orizzontale. Realizzata per un montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi, garantisce un'installazione precisa e ordinata. Il design semplice e funzionale si adatta perfettamente a contesti elettrici professionali, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e la rifinitura delle torrette modulari. Compatibile con sistemi di montaggio orizzontale, questa cornice è ideale per applicazioni che richiedono un'estetica pulita e una gestione modulare dei componenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: frontale di finitura per installazioni di apparecchi Matix in torretta monofacciale art. 150501 - colore bianco

colore

Bianco

larghezza

124 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK MATIX

Produttore

Frontale finitura 4 moduli torretta monofacciale Matix pavimento bianco