Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351322
Cod. Produttore
351322
Cod. EAN
8005543463772

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FR AV GRANDANGOL 2PLS DOPPIA FILA A
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frutto avvolgente grandangolare a due posti con doppia fila, progettato per montaggio a incasso verticale. Dotato di un modulo singolo, questo componente elettrico garantisce un'installazione compatta e funzionale. La struttura è realizzata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici modulari, offrendo affidabilità e facilità di utilizzo in sistemi di comunicazione e controllo. Il design è studiato per assicurare una corretta distribuzione e protezione dei collegamenti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

16,6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale A/V grandangolare 2 pulsanti doppia fila per citofoni esterni