Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352182
Cod. Produttore
352182
Cod. EAN
8005543463819

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Frontale 8 pulsanti
  • Configurazione: doppia fila
  • Finitura: Allwhite
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate in base al tipo di edificio. Realizzato per il montaggio a incasso in posizione verticale, garantisce protezione elevata ai moduli elettronici contro oggetti solidi e liquidi con grado di protezione IK10 e IP54. La finitura Allmetal conferisce un aspetto moderno e resistente. Il prodotto è composto principalmente da plastica ABS e PC, con una minima presenza di metalli e materiali di supporto come cartone e legno negli imballaggi. La sua installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione durante il normale utilizzo. È certificato ISO 14001 e prodotto in Italia, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, assicurando affidabilità e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 8 pulsanti doppia fila finitura Allwhite incasso