Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352163
Cod. Produttore
352163
Cod. EAN
8005543449257

Informazioni di prodotto

  • Frontale 6 pulsanti doppia fila
  • Finitura Allstreet
  • Serie SFERA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate in base alla combinazione dei pulsanti. Realizzato con materiali di alta qualità come ABS e policarbonato, con finitura Allmetal, offre una protezione robusta e duratura dei moduli elettronici contro oggetti solidi e liquidi, garantendo un grado di protezione IK10 e IP54. Il prodotto è ideale per montaggio a incasso verticale e assicura affidabilità e resistenza per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Facile da installare con utensili standard, non richiede manutenzione e si distingue per il design funzionale e la compatibilità con impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 6 pulsanti su colonna doppia finitura Allstreet

colore

Antracite

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7037

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 6 pulsanti doppia fila per impianti elettrici incasso