Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352161
Cod. Produttore
352161
Cod. EAN
8005543449264

Informazioni di prodotto

Frontale 6 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate in base alla combinazione dei pulsanti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione robusta dei moduli elettronici contro oggetti solidi e liquidi, assicurando un grado di protezione IK10 e IP54. Questo frontale è ideale per installazioni a incasso e presenta una struttura compatta con 6 pulsanti disposti su doppia fila, adatta a impieghi in ambienti residenziali e commerciali. La finitura Allmetal conferisce un aspetto moderno e resistente, mentre il design verticale facilita il montaggio e l’integrazione con altri componenti elettrici. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, è privo di sostanze pericolose e garantisce una lunga durata di vita stimata in 20 anni, senza necessità di manutenzione. La sua composizione prevalente in ABS e policarbonato assicura leggerezza e resistenza, mentre il contenuto di metallo è minimo. Il frontale è distribuito e assemblato in Italia, con un’attenzione particolare all’efficienza logistica e al rispetto ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 6 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 6 pulsanti doppia fila Allmetal per montaggio incasso