Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352031
Cod. Produttore
352031
Cod. EAN
8005543449301

Informazioni di prodotto

Frontale 3 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera con 3 pulsanti, caratterizzato da una finitura Allmetal elegante e resistente. Progettato per il montaggio a incasso verticale, protegge efficacemente i moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi grazie a un grado di protezione IK10 e IP54, garantendo una lunga durata nel tempo. Realizzato principalmente in plastica ABS e policarbonato con una componente metallica in alluminio, questo frontale unisce robustezza e design funzionale. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS, privo di sostanze pericolose, e assemblato in Italia in stabilimenti certificati ISO 14001, assicurando qualità e sostenibilità ambientale. Il frontale è ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali dove è richiesta affidabilità e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 3 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 3 pulsanti Allmetal montaggio incasso civile residenziale

€ 34,30 x 1 pz.
(pz.)