Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352121
Cod. Produttore
352121
Cod. EAN
8005543502761

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SFERA
  • Funzionalità: 2 pulsanti doppia fila
  • Finitura: Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per montaggio a incasso e adatto a coprire da 1 a 8 chiamate a seconda della configurazione dei pulsanti. Questo frontale presenta una doppia fila con 2 pulsanti, garantendo protezione ai moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi grazie a un grado di protezione IK10 e IP54, assicurando durata e affidabilità nel tempo per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Realizzato principalmente in ABS con finitura Allmetal, combina resistenza e design funzionale, ideale per installazioni verticali. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva RoHS e proviene da un sito di produzione certificato ISO 14001 in Italia. L’installazione è semplice e richiede solo utensili standard, senza necessità di manutenzione durante l’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 2 pulsanti su colonna doppia SFERA New finitura Allmetal

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 2 pulsanti doppia fila Allmetal per impianti civili residenziali