Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
larghezza totale per installazione in armadio
294 mm
adatto per l'altezza della scatola
377 mm
numero di unità di altezza (UA)
2
larghezza
altezza
materiale
plastica
Prodotti Green
Si
Serie
Resi9_MP
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: KM72738 Cod. Produttore: 072738 Cod. EAN: 4015080727385
Cod. Rexel: KM72737 Cod. Produttore: 072737 Cod. EAN: 4015080727378
Cod. Rexel: ELEP 087 9 Cod. Produttore: EP 087 9 Cod. EAN: 4013614320309
Cod. Rexel: ELEP 086 1 Cod. Produttore: EP 086 1 Cod. EAN: 4013614320293
Cod. Rexel: ELEP 085 3 Cod. Produttore: EP 085 3 Cod. EAN: 4013614320286
Cod. Rexel: ELEP 081 2 Cod. Produttore: EP 081 2 Cod. EAN: 4013614320248
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te