Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52412
Cod. Produttore
GW52412
Cod. EAN
8011564033467

Informazioni di prodotto

FRESA DA TRAPANO CONICA D.40 QUADRI MET.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

unità di misura

Mm

diametro min. del foro

24 mm

diametro max. del foro

40 mm

numero di lame

1

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

Produttore

Fresa da trapano conica diametro 40 mm quadrata per lavorazioni meccaniche e metalliche