Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro del gambo
12 mm
numero di lame
3
unità di misura
Mm
diametro max. del foro
40,5 mm
diametro min. del foro
punta di centraggio intercambiabile
numero di livelli di foratura
14
esecuzione in metallo duro
Punta di centraggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te