Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cod. Rexel
IC74110
Cod. Produttore
74110
Cod. EAN
8014212294159

Informazioni di prodotto

Fresa a gradini metrica M12-M40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idonea a forare fino ad uno spessore di 3 mm

diametro del gambo

12 mm

con rompibordo

numero di lame

6

unità di misura

ISO

diametro max. del foro

38,5 mm

diametro min. del foro

10,5 mm

punta di centraggio intercambiabile

numero di livelli di foratura

6

esecuzione in metallo duro

Punta di centraggio

Produttore

FRESA A GRADINI METRICA M12-M40