Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cod. Rexel
IC7201200
Cod. Produttore
7201200
Cod. EAN
8014212020932

Informazioni di prodotto

Fresa a gradini HSS PG 7-29 con punta intercambiabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Fresa a gradini in acciaio HSS con punta intercambiabile per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm.
Attacco diametro 12 mm

diametro del gambo

12 mm

con rompibordo

unità di misura

PG

diametro max. del foro

29 mm

diametro min. del foro

7 mm

punta di centraggio intercambiabile

numero di livelli di foratura

7

esecuzione in metallo duro

Punta di centraggio

Produttore

FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 CON PUN