Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Cod. Rexel
IC7201100
Cod. Produttore
7201100
Cod. EAN
8014212294166

Informazioni di prodotto

Fresa a gradini HSS PG 7-29

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idonea a forare fino ad uno spessore di 3 mm

diametro del gambo

12 mm

con rompibordo

unità di misura

PG

diametro max. del foro

29 mm

diametro min. del foro

7 mm

punta di centraggio intercambiabile

numero di livelli di foratura

7

esecuzione in metallo duro

Punta di centraggio

Direzione di taglio

Sinistra

Produttore

FRESA A GRADINI HSS PG 7-29