Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170421
Cod. Produttore
170421
Cod. EAN
4015081669097

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale FRCmM, ideale per applicazioni industriali e edifici funzionali di fascia alta.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto a 4 poli
  • Riduzione dei tempi di montaggio con connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione differenziale a 0,3 A per sicurezza ottimale
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti e affidabili

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCMM-63/4/03 DIFF.PURO 4P 63A 03

€ 124,21 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info