Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170412
Cod. Produttore
170412
Cod. EAN
4015081669004

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli, ideale per applicazioni industriali e edifici funzionali di fascia alta.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le correnti differenziali a 0,03 A
  • Risparmio energetico grazie alla bassa resistenza al corto circuito
  • Garanzia di sicurezza per impianti elettrici industriali e civili

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCMM-63/4/003 DIFF.PURO 4P 63A 003

€ 183,03 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info