Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167114
Cod. Produttore
167114
Cod. EAN
4015081636167

Informazioni di prodotto

FRCMM-40/2/003-A-NA DIFF. UL/IEC 2P

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCmM-NA, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

277 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCMM-40/2/003-A-NA DIFF. UL/IEC 2P