Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171177
Cod. Produttore
171177
Cod. EAN
4015081676590

Informazioni di prodotto

FRCMM-125/4/05-A DIFF.PURO 4P 125A 05-A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCmM-125, A 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

125 A

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCMM-125/4/05-A DIFF.PURO 4P 125A