Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170864
Cod. Produttore
170864
Cod. EAN
4015081674244

Informazioni di prodotto

FRBMM-C10/2/03-A MT-DIFF C10 2P 10KA 03-A
interruttore magnetotermico differenziale di alta qualità/interruttore modulare con protezione da sovracorrente indipendente dalla tensione di rete; indicatore posizione di contatto rosso-verde; protezione spina posteriore; il connettore ad arresto meccanico tristabile consente la rimozione da un altro gruppo di chiusura; possibilità di adattamento con un’ampia gamma di accessori; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali fino a 40 A; tipi curva B,C,D; potere nominale di manovra 10 kA; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C; adatto all’uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C

Serie

Moeller_series

Produttore

FRBMM-C10/2/03-A MT-DIFF C10 2P 10K