Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170727
Cod. Produttore
170727
Cod. EAN
4015081672967

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale combinato di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con elemento di fissaggio a 3 posizioni
  • Protezione posteriore del morsetto per maggiore sicurezza
  • Vasta gamma di accessori per installazione successiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’intervento rapido e preciso
  • Adatto per uso esterno fino a -25 °C
  • Elevato potere d’interruzione nominale di 10 kA per una protezione efficace

Documentazione tecnica

Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRBM6-C32/2/003 MT-DIFF C32 2P 6KA

€ 86,08 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info