Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170791
Cod. Produttore
170791
Cod. EAN
4015081673636

Informazioni di prodotto

FRBM6-C32/2/003-A MT-DIFF C32 2P 6KA 003-A
Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FRBM6-C32/2/003-A MT-DIFF C32 2P 6K