Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177353
Cod. Produttore
177353
Cod. EAN
4015081718139

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale combinato di alta qualità, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con elemento di fissaggio a 3 posizioni
  • Protezione posteriore del morsetto per maggiore sicurezza
  • Vasta gamma di accessori per installazioni successive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo
  • Adatto per uso esterno fino a -25 °C
  • Elevato potere d’interruzione nominale (10 kA) per maggiore protezione

Documentazione tecnica

Interruttore magnetermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell'interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l'installazione successiva, ampia gamma delle correnti nominali d'intervento, correnti nominali d'impiego fino a 40 A, caratteristica d'intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

20 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

75.5 mm

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di tensione

AC

numero di poli (totale)

2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRBM6-C20/1N/003MT-DIFF 1N C20 6KA

€ 78,53 x 1 pz.
(pz.)