Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q745.704.0
Cod. Produttore
3.Q745.704.0
Cod. EAN
8025550739554

Informazioni di prodotto

PALCO PICC.FRAMER C/BOX LED WARM WHITE DALI

Ambiente di utilizzo

Interni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

2200

Temperatura Colore

3000

CRI

97

Tipo Ottica

Framer

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

dimensioni

ø99