Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q506.743.0
Cod. Produttore
3.Q506.743.0
Cod. EAN
8025550669189

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLAD.XS FR.10LED N.DALI 4000K FLO
INC.LASER BLAD.XS FR.10LED N.DALI 4Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

19

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

4000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

190x28x50

Produttore

INC.LASER BLAD.XS FR.10LED N.DALI 4