Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351145
Cod. Produttore
351145
Cod. EAN
8005543461815

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FR PORTER 2PULSANTI DOPPIA FILA SFE
  • Tipo: Frontale modulo fonico
  • Pulsanti: 2 su colonna doppia
  • Finitura: Robur
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FR PORTER con due pulsanti disposti su doppia fila, progettato per il montaggio a incasso. Questo dispositivo elettrico offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo e la gestione di impianti, garantendo affidabilità e facilità di installazione. La struttura è studiata per un montaggio verticale senza cornice di montaggio, ideale per applicazioni in cui è richiesta una presenza discreta ma efficace. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva assicurano durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti doppia fila per installazione su colonna doppia Robur