Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351142
Cod. Produttore
351142
Cod. EAN
8005543463703

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFERA
  • 2 pulsanti doppia fila
  • Frontale modulo fonico evoluto
  • Finitura Allwhite
  • Adatto per colonna doppia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FR PORTER con 2 pulsanti a doppia fila, progettato per montaggio a incasso verticale. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da un design funzionale e compatto, ideale per applicazioni di controllo e comando. La struttura modulare consente un'installazione semplice e sicura, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Adatto per ambienti che richiedono precisione e praticità nell'uso quotidiano, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti doppia fila Allwhite per incasso