Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIFP6800WCD
Cod. Produttore
HMIFP6800WCD
Cod. EAN
3606481808295

Informazioni di prodotto

Monitor industriale 19w , Harmony FP6, Full HD, 16M colori, PCAP Multi Touch (2 punti) con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB Type B, 24V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma Harmony FP6 di Schneider Electric. Questo display capacitivo HMIFP6 multi-touch a 2 punti ha una superficie in vetro con una vita di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. HMIFP6800WCD è uno schermo da 18,5 pollici wide screen di 16 milioni di colori e 1.920 × 1.080 pixel di risoluzione (FHD). Sono disponibili tre configurazioni della modalità tattile, ovvero Standard mode, Glove mode e Water detection mode. La modularità del display FP6 facilita le consegne rapide, le scelte multiple, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando questo display FP6 è abbinato a Modular Boxes è 30,6Wmax. Le sue dimensioni sono 463,6 mm (larghezza) x 293,6 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 6,30 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale Harmony FP6 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, quando combinato con uno dei Harmony P6, Harmony iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display Harmony FP6 offrono un'elevata visibilità durante il funzionamento, grazie a un pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro con design sottile.

larghezza

463,6 mm

altezza

293,6 mm

profondità

69,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

adatto per sistema operativo, altri

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Grado di protezione (NEMA)

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

18 ... 31,2 V

Serie

Harmony FP6