Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIFP6700WCD
Cod. Produttore
HMIFP6700WCD
Cod. EAN
3606481808271

Informazioni di prodotto

Monitor industriale 15w , Harmony FP6, FWXGA, 16M colori, PCAP Multi Touch (2 punti)con filtro rumore ottimizzato, DVI, USB Type B, 24V DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo monitor a schermo piatto industriale appartiene alla gamma Harmony HMI FP6 di Schneider Electric. Questo display capacitivo HMIFP6 multi-touch a 2 punti ha una superficie in vetro con una vita di servizio della retroilluminazione di 50.000 ore. HMIFP6700WCD è uno schermo widescreen da 15,6 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 1.366 × 768 pixel (FWXGA). Sono disponibili tre configurazioni della modalità tattile, ovvero Standard mode, Glove mode e Water detection mode. La modularità del display FP6 facilita le consegne rapide, le scelte multiple, il montaggio più facile e l'ergonomia ottimale. Il pannello frontale, se installato correttamente in un involucro, fornisce un grado di protezione IP66F, IP67F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno NEMA), e Tipo 12 e Tipo 13. Il consumo energetico quando questo display FP6 è abbinato a Modular Boxes è 20,0Wmax. Le sue dimensioni sono 408 mm (larghezza) x 264 mm (altezza) x 67,5 mm (profondità) e pesa 5,30 Kg. Il monitor a schermo piatto industriale Harmony FP6 è adatto alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics di EcoStruxure. È conforme a CE, RCM, UL 61010-2-201, UL 121201 e CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213, IECEx/ATEX per l'uso in gas di Zona 2/polveri di Zona 22. Questo display, quando combinato con uno dei Harmony P6, Harmony iPC o con Box di terze parti, crea un Panel PC. Può essere montato su un armadio anteriore o su un kit di montaggio VESA 100 × 100 sul retro del Box PC. Gli eleganti display Harmony FP6 offrono un'elevata visibilità durante il funzionamento, grazie a un pannello multi-touch capacitivo con pannello in vetro con design sottile.

larghezza

408 mm

altezza

264 mm

profondità

67,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP)

IP67

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

18 ... 31,2 V

Serie

Harmony FP6