Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
alimentazione
da 12 a 24 VDC
Distanza di rilevamento
3m
Distanza di rilevamento max
Elemento emettitore
Laser red calss 1
materiale
Plastica
Metodo di collegamento
Cavo
Range di temperatura
da -10 a +55°C
Range di temperatura max
55
Range di temperatura min
-10
Sottoclassificazione
a Sbarramento
Tempo di risposta max
0.5ms
Tipo di protezione
IP 67
tipo di sensore
Laser ON/OFF
Tipo sensore
Photoelectric
Uscite
PNP
Cod. Rexel: NAAFPX0L14R Cod. Produttore: AFPX0L14R Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAFPXCOM5 Cod. Produttore: AFPXCOM5 Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAABV161261 Cod. Produttore: ABV161261 Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAFP0RE16X Cod. Produttore: AFP0RE16X Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAFP0RC32P Cod. Produttore: AFP0RC32P Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAFP0HC32EP Cod. Produttore: AFP0HC32EP Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAEX-Z11FB-P Cod. Produttore: EX-Z11FB-P Cod. EAN:
Cod. Rexel: TEXU8M18MB230W Cod. Produttore: XU8M18MB230W Cod. EAN: 3389110896107
Cod. Rexel: TEXUK0ARCTL10 Cod. Produttore: XUK0ARCTL10 Cod. EAN: 3389110378726
Cod. Rexel: TEXUB2BNAWM12R Cod. Produttore: XUB2BNAWM12R Cod. EAN: 3389110149777
Cod. Rexel: TEXUB9BPAWL2 Cod. Produttore: XUB9BPAWL2 Cod. EAN: 3389110159455
Cod. Rexel: TEXUB2BKSWL2T Cod. Produttore: XUB2BKSWL2T Cod. EAN: 3389110149623
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te