Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXU2M18MB230W
Cod. Produttore
XU2M18MB230W
Cod. EAN
3389110895926

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 15 m - NC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

corrente d’uscita max.

1.5 mA

lunghezza del sensore

97 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

con altra uscita analogica

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

1.5 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

angolo di apertura

90 °

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Prodotti Green

Si