Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXUK9ANANL2
Cod. Produttore
XUK9ANANL2
Cod. EAN
3389110163261

Informazioni di prodotto

FOTO COMP RIFL POL=5M NO

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico a design compatto monomodale (sistema reflex polarizzato) ha un involucro PBT. Ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V DC. Il sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie ai 3 punti di fissaggio. È dotato di involucro VALOX® PBT ad alta resistenza, ideale per ambienti a temperature elevate, e lente anti-graffio PMMA per la massima durata del sensore. 1 Il display a LED consente di identificare lo stato del sensore. La protezione IP65 rende questo prodotto pronto per gli ambienti più difficili. Può funzionare in ambienti molto freddi (-25°C) e caldi (+55°C). Fornisce un doppio isolamento per una migliore protezione delle persone e del sistema dagli urti elettrici. È certificato CSA e UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

18 mm

tempo di reazione

2 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

1000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

8000 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

5000 mm