Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Forbice per cavi in rame e alluminio fino a 50 mmq. Rilevatore di tensione: 50-600 VAC / 50-60 Hz.Indicatori di tensione con segnale ottico e acustico.Temperatura di esercizio: 0-50°C
Tipologia
Forbice da elettricista
lunghezza della lama
40 mm
taglierina
Dentato
con tagliafilo
lunghezza
160 mm
direzione
Ambidestro
materiale impugnatura
Plastica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te