› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Fondoattivo TIFAST per armadi MAS400 altezza 1900mm

Cod. Rexel BTITCFA
Cod. Produttore TCFA
Cod. EAN 8005543509555

Informazioni principali

  • Descrizione: FONDOATTIVO per armadi
  • Altezza: 1900mm
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio BTITCFA realizzato in plastica di colore grigio, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile all’interno di sistemi di distribuzione elettrica. Questo componente è parte integrante del sistema di distribuzione verticale in alluminio per correnti fino a 400 A, ottimizzato per armadi XL3. La plastica utilizzata assicura leggerezza e resistenza, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il kit è compatibile con interruttori magnetotermici e consente un’installazione ordinata e affidabile, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FONDOATTIVO per armadi MAS400 - altezza 1900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Fondoattivo TIFAST per armadi MAS400 altezza 1900mm