› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Fondo apertura IP65 larghezza 800(600+200) profondità 900 cavi passanti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO8291
Cod. Produttore PTBO8291
Cod. EAN 8015646818089

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: L 800(600+200) mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema chiusura: Locking System
  • Uso: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 open bottom w=800(600+200) d=900 cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

880 mm

altezza

30 mm

profondità

900 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Fondo apertura IP65 larghezza 800(600+200) profondità 900 cavi passanti