› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Fondo aperto IP65 larghezza 1000mm (600+400) profondità 300mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO1431
Cod. Produttore PTBO1431
Cod. EAN 8015646818331

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 1000 mm (600+400)
  • Profondità: 300 mm
  • Fondo: aperto
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: modular boards
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 open bottom w=1000(600+400)d=300 cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

30 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Fondo aperto IP65 larghezza 1000mm (600+400) profondità 300mm per applicazioni industriali