› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Fondo aperto IP65 larghezza 1000 mm (600+400) profondità 700 mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO1471
Cod. Produttore PTBO1471
Cod. EAN 8015646818355

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP65
  • Larghezza: 1000 mm (600+400)
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo fondo: aperto
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: acciaio zincato
  • Uso: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 open bottom w=1000(600+400)d=700 cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

420 mm

profondità

145 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Fondo aperto IP65 larghezza 1000 mm (600+400) profondità 700 mm per applicazioni industriali